Eriks
FLEXION

FLEXION Kunststofslang Polyamide 12 16mmx12mm Grijs Rollengte: 50m

  • ERIKS:14403091
Image 1
Deze slangen zijn gemaakt van polyamide 12 (PA12), een polyvalent materiaal dat is afgeleid van aardolie. De slangen voldoen volledig aan de normen DIN 73378 en DIN 74324 en combineren een uitstekende mechanische en chemische bestendigheid van -40 °C tot + 130 °C.
Opslaan in lijst

€ 253,80/ rolexcl. btw

€ 307,10incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Materiaal slang
Polyamide 12
Inwendige diameter
12 mm
Wanddikte
2 mm
Uitwendige diameter
16 mm
Temperatuurbereik
van -40 tot 130 °C
Rollengte
50 m
Kleur
Grijs
Minimum barstdruk
63 bar