€ 138,61/ rolexcl. btw
€ 167,72incl. btw
Verkocht per: 2Min. order: 2
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Materiaal slang | Polyamide 12 |
Inwendige diameter | 7 mm |
Wanddikte | 1.5 mm |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Temperatuurbereik | van -40 tot 130 °C |
Rollengte | 50 m |
Kleur | Geel |
Minimum barstdruk | 78 bar |