Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-38FMT

  • ERIKS:11484033
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,41/ stukexcl. btw

€ 8,97incl. btw

Verkocht per: 175Min. order: 175

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Fabrikant ID
Sleeve-38FMT
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluitmaat 1
38 mm
Max. werkdruk in Bar
250 bar