Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-35FMT

  • ERIKS:11484030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verkocht per: 130Min. order: 130

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Fabrikant ID
SLEEVE-35FMT
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluitmaat 1
35 mm
Max. werkdruk in Bar
250 bar