Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-28FMT

  • ERIKS:11484019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 3,57/ stukexcl. btw

€ 4,32incl. btw

Verkocht per: 280Min. order: 280

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Fabrikant ID
SLEEVE-28FMT
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluitmaat 1
28 mm
Max. werkdruk in Bar
250 bar