Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-20FMT

  • ERIKS:11484009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 1,17/ stukexcl. btw

€ 1,42incl. btw

Verkocht per: 750Min. order: 750

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Fabrikant ID
SLEEVE-20FMT
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluitmaat 1
20 mm
Max. werkdruk in Bar
400 bar