Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-16FMTBR

  • ERIKS:11484056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters, soldeeruitvoering
  • Material: Staal, zwart geolied
Opslaan in lijst

€ 3,09/ stukexcl. btw

€ 3,74incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMTBR
Fabrikant ID
SLEEVE-16FMTBR
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zwart geolied
Aansluitmaat 1
16 mm
Max. werkdruk in Bar
400 bar