Eriks
FLEXION

FLEXION Klemring staal ORFS SLEEVE-06FMT

  • ERIKS:11483985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Klemring
  • Voor metrische buis met ORFS adapters
  • Materiaal: Staal, verzinkt
Opslaan in lijst

€ 0,57/ stukexcl. btw

€ 0,69incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 17/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SLEEVE-FMT
Fabrikant ID
SLEEVE-06FMT
Vorm
Mof
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Aansluitmaat 1
6 mm
Max. werkdruk in Bar
630 bar