€ 3,02/ stukexcl. btw
€ 3,65incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W89A |
Type | ADPT-B-T |
Materiaal | Messing, vernikkeld |
Vorm | T-vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/2 |
Draadaansluiting 2 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1/2 |
Maximale werkdruk | 60 bar |