Eriks
FLEXION

FLEXION Inschroef T-sok messing vernikkeld BI/BU/BI - 3/8x3/8

  • ERIKS:24207835
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
ADPT-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/8
Maximale werkdruk
60 bar