Eriks
FLEXION

FLEXION Inschroef T-sok messing vernikkeld BI/BU/BI - 1x1

  • ERIKS:24205560
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst

€ 22,39/ stukexcl. btw

€ 27,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
ADPT-B-T
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
T-vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1
Maximale werkdruk
60 bar