Eriks
FLEXION

FLEXION Inschroef knie-sok messing vernikkeld BU/BI - 1/8x1/8

  • ERIKS:14378239
Image 1
Materiaal: messing vernikkeld
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 10Min. order: 10

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W89A
Type
ADPT-B-L
Materiaal
Messing, vernikkeld
Vorm
L-vormig
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Werkdruk
van -0.95 tot 60 bar
Maximale werkdruk
60 bar