Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang ISO 350 H685E-16-M3

  • ERIKS:14489787
Image 1
FLEXION ENDURO™ H685E (ISO 350)
4-STAALINLAGEN
Compacter, verbeterde flexibiliteit, lichter gewicht per meter en kleinere buigradius in vergelijking met conventionele 4SH/4SP-slangen
Opslaan in lijst

€ 34,84/ meterexcl. btw

€ 42,16incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H685E
Code
H685E-16-M3
Slang inw.diam.
1" in
Slang inw.diam.
25.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Buitendiameter
36.7 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
150 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
1.62 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
SAE-norm
SAE 100 R13
ISO-norm
ISO 18752 CC class 350
Onderdelen & accessoires

€ 12,35/ stukexcl. btw

€ 14,94incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 18,85/ meterexcl. btw

€ 22,81incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 82,08/ meterexcl. btw

€ 99,32incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026