€ 36,53/ meterexcl. btw
€ 44,20incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
314,28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H475E |
Code | H475E-16-M3 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Slang inw.diam. | 25.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Buitendiameter | 36.7 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 150 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 1.62 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 18752 CC class 280 |
€ 18,85/ meterexcl. btw
€ 22,81incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,27/ stukexcl. btw
€ 10,01incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 82,08/ meterexcl. btw
€ 99,32incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026