Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H204E-32

  • ERIKS:13532445
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2-STAALINLAGEN COMPACT - OVERTREFT 2SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 52,30/ meterexcl. btw

€ 63,28incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

110,8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-32
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
63.5 mm
Maximale werkdruk
100 bar
Maximale werkdruk
10 MPa
Maximale werkdruk
1450 psi
Minimum barstdruk
400 bar
Minimum barstdruk
40 MPa
Minimum barstdruk
5840 psi
Min. buigradius
360 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
2.8 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237-2SC
Onderdelen & accessoires

€ 31,79/ stukexcl. btw

€ 38,47incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ5032

  • Eriks:14340759
  • Manufacturer:QFJ5032

€ 100,17/ stukexcl. btw

€ 121,21incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 13,92/ meterexcl. btw

€ 16,84incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

32,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 151,05/ meterexcl. btw

€ 182,77incl. btw

11,45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026