Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H204E-06

  • ERIKS:12660798
Image 1
FLEXION ENDURO™ H204E
2-STAALINLAGEN COMPACT - OVERTREFT 2SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 7,86/ meterexcl. btw

€ 9,51incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

6179,264 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H204E
Code
H204E-06
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.5 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Buitendiameter
17.1 mm
Maximale werkdruk
385 bar
Maximale werkdruk
38.5 MPa
Maximale werkdruk
5583 psi
Minimum barstdruk
1540 bar
Minimum barstdruk
154 MPa
Minimum barstdruk
22484 psi
Min. buigradius
70 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.42 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237-2SC
Onderdelen & accessoires

€ 1,14/ stukexcl. btw

€ 1,38incl. btw

5967 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

FLEXION Pershuls QFJ5006

  • Eriks:14340766
  • Manufacturer:QFJ5006

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 8,20/ meterexcl. btw

€ 9,92incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 37,53/ meterexcl. btw

€ 45,41incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026