Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H203E-05

  • ERIKS:12772390
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H203E
Code
H203E-05
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
14.9 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6092 psi
Min. buigradius
60 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C