Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H112-16

  • ERIKS:12566273
Image 1
Karakteristieken:
Conventionele 1SN-constructie voor toepassingen waarbij een grotere wanddikte voordelen biedt.
Voor hydraulische toepassingen met de meest voorkomende hydrauliekvloeistoffen.

TECHNISCHE GEGEVENS
  • Binnenwand: Oliebestendig synthetisch rubber
  • Inlagen: 1 gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
  • Buitenwand: Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
  • Normen: Overtreft EN 853 1SN, ISO 1436 1SN, SAE 100 R1AT
  • Temperatuurbereik: -40°C / +100°C
  • Type slangpilaar: FA
  • Type huls: FA10 t/m 1”, FA20 voor maten vanaf 1”
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Kwaliteit buitenmantel
Standaard