Eriks
FLEXION

FLEXION Hydraulische slang H104E-32

  • ERIKS:13532429
Image 1
FLEXION ENDURO™ H104E
1-STAALINLAGE COMPACT - OVERTREFT 1SC
Verhoogde werkdruk, verbeterde kwaliteit buitenrubber en kleinere buigradius
Opslaan in lijst

€ 39,87/ meterexcl. btw

€ 48,24incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

120,248 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Type
H104E
Code
H104E-32
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
61.5 mm
Maximale werkdruk
75 bar
Maximale werkdruk
7.5 MPa
Maximale werkdruk
1088 psi
Minimum barstdruk
300 bar
Minimum barstdruk
30 MPa
Minimum barstdruk
4380 psi
Min. buigradius
400 mm
Materiaal binnenwand
Oliebestendig synthetisch rubber
Materiaal buitenwand
Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig
Kwaliteit buitenmantel
Flexion Enduro
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
1.94 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 120 °C
EN-norm
EN 857-1SC
ISO-norm
ISO 11237-1SC
Onderdelen & accessoires

€ 31,79/ stukexcl. btw

€ 38,47incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 13,92/ meterexcl. btw

€ 16,84incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

32,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 151,05/ meterexcl. btw

€ 182,77incl. btw

11,45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026