€ 8,64/ meterexcl. btw
€ 10,45incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
229,241 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-08 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 18.9 mm |
Maximale werkdruk | 200 bar |
Maximale werkdruk | 20 MPa |
Maximale werkdruk | 2900 psi |
Minimum barstdruk | 800 bar |
Minimum barstdruk | 80 MPa |
Minimum barstdruk | 11680 psi |
Min. buigradius | 70 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.39 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-1SC |
ISO-norm | ISO 11237-1SC |
€ 1,69/ stukexcl. btw
€ 2,04incl. btw
2269 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 20,39/ stukexcl. btw
€ 24,67incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 37,53/ meterexcl. btw
€ 45,41incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
210 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026