€ 7,06/ meterexcl. btw
€ 8,54incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
1639,858 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Type | H104E |
Code | H104E-06 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 15.7 mm |
Maximale werkdruk | 250 bar |
Maximale werkdruk | 25 MPa |
Maximale werkdruk | 3625 psi |
Minimum barstdruk | 1000 bar |
Minimum barstdruk | 100 MPa |
Minimum barstdruk | 14600 psi |
Min. buigradius | 60 mm |
Materiaal binnenwand | Oliebestendig synthetisch rubber |
Materiaal buitenwand | Synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weerbestendig |
Kwaliteit buitenmantel | Flexion Enduro |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.25 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 120 °C |
EN-norm | EN 857-1SC |
ISO-norm | ISO 11237-1SC |
€ 1,14/ stukexcl. btw
€ 1,38incl. btw
5967 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 9,40/ stukexcl. btw
€ 11,37incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 4,18/ meterexcl. btw
€ 5,06incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,85/ meterexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026