€ 142,36/ stukexcl. btw
€ 172,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W200B |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 |
Buitendiameter | 21.2 mm |
Maximale werkdruk | 500 |
Minimum barstdruk | 1250 |
Min. buigradius | 130 |
Temperatuurbereik | van -40 tot 155 °C |
Kleur buitenwand | Blauw |
Lengte | 15000 mm |
Zijde 1: Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Zijde 1: type aansluiting | BSP 60° conus |
Zijde 1: maat aansluiting | 1/2" |
Zijde 1: Bochthoek | 0 ° |
Zijde 2: Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Zijde 2: type aansluiting | BSP 60° conus |
Zijde 2: maat aansluiting | 1/2" |
Zijde 2: Bochthoek | 0 ° |