Eriks
FLEXION

FLEXION HD reinigingsslang W200B DN10 3/8" L=15m Kärcher M22x1,5 x 3/8" BSP-m

  • ERIKS:14984055
Image 1
FLEXION™ hogedrukreiniginsslang W200B
in verschillende lengtes met voorgemonteerde koppelingen
Opslaan in lijst

€ 121,02/ stukexcl. btw

€ 146,43incl. btw

9999999999 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
W200B
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Slang inw.diam.
9.6
Buitendiameter
17.9 mm
Maximale werkdruk
500
Minimum barstdruk
1250
Min. buigradius
90
Temperatuurbereik
van -40 tot 155 °C
Kleur buitenwand
Blauw
Lengte
15000 mm
Zijde 1: Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Zijde 1: type aansluiting
Kärcher M22
Zijde 1: maat aansluiting
M 22x1.5
Zijde 1: Bochthoek
0 °
Zijde 2: Type aansluiting
Buitendraad
Zijde 2: type aansluiting
BSP 60° conus
Zijde 2: maat aansluiting
3/8"
Zijde 2: Bochthoek
0 °