€ 122,72/ stukexcl. btw
€ 148,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | W200B |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.6 |
Buitendiameter | 17.9 mm |
Maximale werkdruk | 500 |
Minimum barstdruk | 1250 |
Min. buigradius | 90 |
Temperatuurbereik | van -40 tot 155 °C |
Kleur buitenwand | Blauw |
Lengte | 15000 mm |
Zijde 1: Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Zijde 1: type aansluiting | Kärcher M22 |
Zijde 1: maat aansluiting | M 22x1.5 |
Zijde 1: Bochthoek | 0 ° |
Zijde 2: Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Zijde 2: type aansluiting | Kärcher M22 |
Zijde 2: maat aansluiting | M 22x1.5 |
Zijde 2: Bochthoek | 0 ° |