€ 446,64/ stukexcl. btw
€ 540,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SHS18 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 38S - M52x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 32 |
G | M 52x2 |
L1 | 47 mm |
L2 | 57 mm |
L3 | 15 mm |
L4 | 80.5 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
S3 | 65 mm |
I1 | 31 mm |
I2 | 41 mm |