Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS18-S30

  • ERIKS:11687501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 418,20/ stukexcl. btw

€ 506,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS18
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
25
G
M 42x2
L1
44 mm
L2
49 mm
L3
15 mm
L4
82.5 mm
S1
60 mm
S2
60 mm
S3
50 mm
I1
30.5 mm
I2
35.5 mm