Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS18-S20

  • ERIKS:11687500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 295,92/ stukexcl. btw

€ 358,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS18
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G
M 30x2
L1
39 mm
L2
37 mm
L3
15 mm
L4
67 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
S3
41 mm
I1
28.5 mm
I2
26.5 mm