Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS18-S12

  • ERIKS:11687498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 246,60/ stukexcl. btw

€ 298,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS18
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 20x1.5
L1
23 mm
L2
29 mm
L3
5 mm
L4
51 mm
S1
30 mm
S2
23 mm
S3
27 mm
I1
15.5 mm
I2
21.5 mm