Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS18-S08

  • ERIKS:11687497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 229,68/ stukexcl. btw

€ 277,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS18
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G
M 16x1.5
L1
23 mm
L2
24 mm
L3
5 mm
L4
39.5 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
S3
22 mm
I1
16 mm
I2
17 mm