€ 354,48/ stukexcl. btw
€ 428,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SHS17 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 35L - M45x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 30 |
G | M 45x2 |
L1 | 44 mm |
L2 | 45 mm |
L3 | 15 mm |
L4 | 88.5 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
S3 | 55 mm |
I1 | 33.5 mm |
I2 | 34.5 mm |