€ 316,44/ stukexcl. btw
€ 382,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SHS17 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 22L - M30x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 18 |
G | M 30x2 |
L1 | 34 mm |
L2 | 38 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 72 mm |
S1 | 41 mm |
S2 | 40 mm |
S3 | 41 mm |
I1 | 26.5 mm |
I2 | 30.5 mm |