Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS17-L18

  • ERIKS:14842989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 278,04/ stukexcl. btw

€ 336,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS17
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G
M 26x1.5
L1
40 mm
L2
36 mm
L3
15 mm
L4
65.5 mm
S1
41 mm
S2
40 mm
S3
36 mm
I1
32.5 mm
I2
28.5 mm