Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS17-L15

  • ERIKS:14842988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 252,48/ stukexcl. btw

€ 305,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SHS17
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G
M 22x1.5
L1
26 mm
L2
29 mm
L3
5 mm
L4
48 mm
S1
32 mm
S2
23 mm
S3
32 mm
I1
19 mm
I2
22 mm