€ 134,52/ stukexcl. btw
€ 162,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH50 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | M 22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 12 |
G1 | M 22x1.5 |
G2 | M 30x2 mm |
A | 73 mm |
B | 48 mm |
C | 56 mm |
D | 36 mm |
E | 14 mm |
SW | 32 mm |
VK | 40 mm |