Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH50-M22-S16

  • ERIKS:14842854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,08/ stukexcl. btw

€ 139,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH50
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G1
M 22x1.5
G2
M 24x1.5 mm
A
59 mm
B
38.5 mm
C
46 mm
D
30 mm
E
12 mm
SW
27 mm
VK
32 mm