€ 186,60/ stukexcl. btw
€ 225,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH32 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 250 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 24 |
G1 | M 42x2 |
A | 109 mm |
B | 68 mm |
C | 85 mm |
D | 52.5 mm |
E | 20 mm |
SW | 50 mm |
VK | 65 mm |