Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH32-S25

  • ERIKS:14843081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 160,80/ stukexcl. btw

€ 194,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH32
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
19
G1
M 36x2
A
93 mm
B
58 mm
C
73 mm
D
45.5 mm
E
18 mm
SW
41 mm
VK
55 mm