Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH32-S20

  • ERIKS:14843080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,60/ stukexcl. btw

€ 174,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH32
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
16
G1
M 30x2
A
79 mm
B
50 mm
C
61 mm
D
38.5 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm