Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH32-S16

  • ERIKS:14843079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,44/ stukexcl. btw

€ 139,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH32
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
12
G1
M 24x1.5
A
70 mm
B
44 mm
C
54 mm
D
34 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm