Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH32-S12

  • ERIKS:14843077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 110,88/ stukexcl. btw

€ 134,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH32
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
8
G1
M 20x1.5
A
57.5 mm
B
37 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm