Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH32-S08

  • ERIKS:14843075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 96,84/ stukexcl. btw

€ 117,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH32
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
400 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G1
M 16x1.5
A
51 mm
B
33 mm
C
39 mm
D
25.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm