Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH31-L35

  • ERIKS:14843072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,92/ stukexcl. btw

€ 191,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH31
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G1
M 45x2
A
115 mm
B
69 mm
C
91 mm
D
53.5 mm
E
16 mm
SW
55 mm
VK
75 mm