Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH31-L28

  • ERIKS:14843071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,08/ stukexcl. btw

€ 164,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH31
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
24
G1
M 36x2
A
101.5 mm
B
62 mm
C
79 mm
D
46.5 mm
E
14 mm
SW
50 mm
VK
65 mm