Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH31-L18

  • ERIKS:14843069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH31
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
18L - M26x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
15
G1
M 26x1.5
A
73.5 mm
B
46 mm
C
57 mm
D
34.5 mm
E
12 mm
SW
36 mm
VK
45 mm