€ 101,16/ stukexcl. btw
€ 122,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SH31 |
Uitvoering | Haaks |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 12L - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12L - M18x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 10 |
G1 | M 18x1.5 |
A | 61 mm |
B | 39 mm |
C | 47 mm |
D | 29 mm |
E | 11 mm |
SW | 27 mm |
VK | 35 mm |