Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH31-L08

  • ERIKS:14843065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,48/ stukexcl. btw

€ 113,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH31
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G1
M 14x1.5
A
52.5 mm
B
33 mm
C
40 mm
D
25 mm
E
10 mm
SW
22 mm
VK
30 mm