Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH31-L06

  • ERIKS:14843064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,08/ stukexcl. btw

€ 110,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH31
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G1
M 12x1.5
A
48.5 mm
B
31 mm
C
37 mm
D
23.5 mm
E
10 mm
SW
19 mm
VK
27 mm