Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH30-B24-S38

  • ERIKS:14843063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 179,52/ stukexcl. btw

€ 217,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH30
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/2" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
30
G1
G1.1/2
G2
M 52x2 mm
A
124 mm
B
78 mm
C
97 mm
D
59 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm