Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH30-B20-S30

  • ERIKS:14843062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,16/ stukexcl. btw

€ 165,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH30
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1.1/4" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
250 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
24
G1
G1.1/4
G2
M 42x2 mm
A
110.5 mm
B
71 mm
C
85 mm
D
52 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm