Eriks
FLEXION

FLEXION Haakse swivelkoppeling SH30-B16-S25

  • ERIKS:14843061
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,52/ stukexcl. btw

€ 159,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SH30
Uitvoering
Haaks
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
1" BSP cil.
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
19
G1
G1
G2
M 36x2 mm
A
91.5 mm
B
59 mm
C
73 mm
D
45 mm
E
18 mm
SW
41 mm
VK
55 mm